曜日別特売
DUAC1033【ワケあり】 アスファルト・コンクリートカッターNSR DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 80832931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アスファルト・コンクリートカッターNSR

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は外径など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
外径(Φインチ)
14
注文コード
80832931
品番
DUAC1033【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,980¥21,980

切れ味重視タイプ

用途
一般向け(道路用) アスファルト・コンクリート兼用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径(Φインチ)
14
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
2.7
高さ(mm)
6
タイプ
湿式
内径(Φmm)
27
適合材
アスファルト・コンクリート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする