取付例
af(旭風防)
ロングスクリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合車種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80833351
品番
PCX-13【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
15,980
バスケットに入れる
ロングスクリーン
用途
スクリーン
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
クリアー(グラデーション印刷付き)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
730×500×2.5
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。