V-37KCP6-L-BK【ワケあり】 レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ 三菱電機 80833405

レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
700
ブラック
注文コード
80833405
品番
V-37KCP6-L-BK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)アウトレット
¥54,98039,980

3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)
電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m
電動給気シャッター接続可能
吸込口はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
風逆流防止シャッター付
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ブラック
消費電力(W)(50/60Hz)
[強]102/115[中]58/61[弱]27/27
質量(kg)
16
排気方向
左排気専用
風量(m3/h)(50/60Hz)
[強]525/495[中]330/300[弱]200/185
種類
V-37KCP5-L-BK後継機種
騒音値(dB)(50/60Hz)
[強]47.5/46.5[中]35.5/33.5[弱]24.5/24
幅(mm)
700
付属品
壁取付用金具・木ネジ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
高さ(mm)
190
奥行(mm)
580
電圧(V)
100
ファン
シロッコファン
接続パイプ(Φmm)
150
注意
※電動給気シャッター連動出力コードの先端には絶縁用端子が付いています。仕様の際はコードを途中から切断して電動給気シャッターに接続してください。
※レンジフードファンの設置にあたっては火災予防条例をはじめ法規制があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする