LXP APD25-JP 16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE 80834331

本体top(本体と付属品)

LXP APD25-JP 16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE 80834331
LXP APD25-JP 16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE 80834331
LXP APD25-JP 16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE 80834331
LXP APD25-JP 16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE 80834331
LXP APD25-JP 16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE 80834331
LXP APD25-JP 16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE 80834331
LXP APD25-JP 16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE 80834331
LXP APD25-JP 16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE 80834331
LXP APD25-JP 16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式) YARD FORCE 80834331

16Vコードレス インパクトドライバー LED照明付 (16V2.0Ahバッテリー/充電式)LXP APD25-JP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80834331
品番
LXP APD25-JP
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

どこでも軽々持ち運べて、片手でラクに使える「16Vインパクトドライバー」
10種のビットが付属しているので、DIYから家具のネジ締めまで大活躍。
LEDライトも付き暗い所でも作業できます。
ヤードフォース16Vバッテリー仕様電動工具シリーズにてYARDFORCE専用16Vバッテリーの使い回しができます。

用途
ネジ・ボルト・ナットなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
セット内容
本体、16Vバッテリー、USB充電ケーブル、ビットセット(10種類)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書)
材質
樹脂他
寸法(mm)
ビット差込口:6.35六角軸
質量(kg)
(約)本体0.8、バッテリー0.26
サイズ(cm)
(約)本体 幅6.2×長さ15.5×高さ18
打撃数(min-1[回/分])
約0~3500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
約0~2200(無断変速)
使用時間
連続稼動 約55分(目安(※無負荷/付属刃))
最大トルク
約100N・m
注意
※100Vコンセントからの16Vバッテリーへの充電には、別途USB充電器(別売)が必要です。
※ご使用にあたっては保護メガネ、保護手袋等を付けて安全に配慮してください。
※16Vインパクトドライバー本体の電装系やバッテリーを雨中で使用したり放置しないでください。
※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする