CKD
CKDの 空圧補器
CKDの FRLユニット
C3020シリーズ F.Rコンビネーション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
流れ方向
標準流れ(左→右)
圧力計
なし(圧力計添付用)
注文コード
80841013
品番
C3020-10-W-FT8
参考基準価格(税別)
¥12,520
販売価格(税込)
¥12,733
販売価格(税別)
¥
11,575
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
3237
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
圧力計
なし(圧力計添付用)
排気機構
リリーフ機構付
流れ方向
標準流れ(左→右)
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用流体
圧縮空気
ドレン貯容量(cm
3
)
45
CADデータダウンロード