ABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80842346 品番YA-50XW
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。
安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。

用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど 付属品リサイクルシール付 50型 タイプ蓄圧式、業務用 使用温度範囲(℃)マイナス30〜プラス40 エコマーク認定認定 番号型式番号:消第25〜1〜号 単位能力単位:A-10・B-20・C 全高(cm)約90.4 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約47秒(20℃) 放射距離4〜8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 全幅(cm)約36 総質量(kg)約37.6 エコマーク認定番号10 127 002
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする