KTK-10WH Modere 温度調節機能付き電気ケトル ヒロ・コーポレーション 80842355 KTK-10WH Modere 温度調節機能付き電気ケトル ヒロ・コーポレーション 80842355 KTK-10WH Modere 温度調節機能付き電気ケトル ヒロ・コーポレーション 80842355

Modere 温度調節機能付き電気ケトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80842355 品番KTK-10WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

『Modere 温度調節機能付き電気ケトル KTK-10』は、保温機能付きの電気ケトルです。40℃〜100℃までを5段階で温度調節可能なので、緑茶や紅茶、コーヒーなど、最適な温度でお湯を沸かすことができます。保温機能は120分で設定可能で、沸騰後、設定した温度で保温することができます。また、お好みの温度を設定できるメモリー機能も搭載しています。水が入っていないと自動的に電源がオフになるため、空焚きによる事故を防ぐことができます。加熱中に触ってもやけどしにくい二重構造で、安心・安全です。沸騰までの経過もひと目でわかるLEDディスプレイが搭載されています。場所を取らないコンパクト設計なので、一人暮らしの方や、キッチンが狭い方におすすめです。

用途お茶やコーヒーを淹れたり、インスタント食品をはじめとした料理を作る際に。 ホワイト 容量(L)1 消費電力(W)800 本体寸法(mm)約幅210×高さ215×奥行150 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 コード長さ(cm)約67
注意
※分解・修理・改造をしないでください。ケトル本体を水に浸したり、水をかけたりしないでください。また濡れた場所に置かないでください。子供だけで使わせたり、幼児の手尾届くところで使わないでください。使用中、ふきんなどで注ぎ口を塞がないでください。直火(ガス台等)や電気ヒーター電磁調理プレートなどの上に載せないでください。コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わないでください。湯沸かし中、湯沸かし後しばらくは、ハンドル以外の高温部にふれないでください。電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。湯沸かし中、注ぎ口やふたに顔や手を近づけたり、手を触れないでください。電源は交流100Vで定格10A以上のコンセントを単独で使ってください。ケトルを傾けたり、ゆすったり、転倒させないでください。最大目盛り(MAX)以上の水を入れないでください。電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布で拭き取ってください。湯沸かし中、ふたを確実に閉めてください。濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。また、ケトル本体底部や電源ベースの接触端子部にふれないでください。電源ベース、電源コード、電源プラグは、水に浸したり、水をかけたりしないでください。ケトルを持ち運ぶときは、ふたを閉めてハンドルを持ってください。不安定な場所や熱に弱い引き物の上やカーテン等の可燃物の近くで使わないでください。お手入れは電源プラグをコンセントから抜き、冷えてから行ってください。壁や家具の近くで使わないでください。ケトル本体は湯沸かし以外の用途で使わないでください。氷を入れて保冷用に使わないでください。ケトルは電源ベースの中央にしっかり載せてください。専用の電源ベース以外は使わないでください。また電源ベースは他の機器に転用しないでください。使用以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを抜くときは、コードを持たずに先端の電源プラグをもって引き抜いてください。ふたをあけるとき出る蒸気に触れないでください。異常が発生した場合、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源ベース中央の接続部(金属部)ピンを差し込んだり、ゴミを付着させたりしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする