KTK-378WH Modere 温度調節機能付きグースネックケトル ヒロ・コーポレーション 80842380 KTK-378WH Modere 温度調節機能付きグースネックケトル ヒロ・コーポレーション 80842380 KTK-378WH Modere 温度調節機能付きグースネックケトル ヒロ・コーポレーション 80842380

Modere 温度調節機能付きグースネックケトル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80842380 品番 KTK-378WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

『Modere 温度調節機能付きグースネックケトル KTK-378』は、保温機能付きの電気ケトルです。 40℃〜100℃まで5℃刻みで温度調節可能なので、緑茶、紅茶、コーヒーなど、お茶の種類や淹れ方に最適な温度で湯沸かしできます。沸騰後、10〜120分まで10分刻みで保温設定可能で、設定した温度で保温できます。淹れたての温度を保ち、いつでも温かいお茶を楽しめます。消音モード搭載で操作時の電子音を消すこともできます。早朝や夜間など、音が出せない時間帯でも安心です。水が入っていないと自動でOFFになるため、空焚きによる事故を防ぎます。ドリップポットのような細長い注ぎ口は、お湯を細くコントロールしやすく、ハンドドリップコーヒーに最適です。沸騰までの過程もひと目でわかるLEDディスプレイが付いています。

用途ハンドドリップコーヒー、紅茶、緑茶、ハーブティーを淹れる際に。インスタント食品を作る際に。 ホワイト 消費電力(W)800 本体寸法(mm)約幅295×高さ200×奥行215 電源(AC V)100(50/60Hz) コード長さ(cm)約70
注意
※分解・修理・改造をしないでください。ケトル本体を水に浸したり、水をかけたりしないでください。また濡れた場所に置かないでください。子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。使用中、ふきんなどで注ぎ口を塞がないでください。直火(ガス台等)や電気ヒーター、電磁調理プレートなどの上に載せないでください。コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わないでください。湯沸かし中、湯沸かし後しばらくは、ハンドル以外の高温部に触れないでください。電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。湯沸かし中、注ぎ口やふたに顔や手を近づけたり、触れないでください。電源は交流100Vで定格10A以上のコンセントを単独で使ってください。ケトルを傾けたり、ゆすったり、転倒させないでください。最大目盛り(MAX)以上の水を入れないでください。電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布で拭き取ってください。湯沸かし中、ふたを確実に閉めてください。濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。また。ケトル本体底部や電源ベースの接続端子部に触れないでください。電源ベース、電源コード、電源プラグは、水に浸したり、水をかけたりしないでください。ケトルを持ち運ぶときは、フタを閉めてハンドルを持ってください。不安定な場所や熱に弱い敷物の上やカーテン等の可燃物の近くで使わないでください。お手入れは電源プラグをコンセントから抜き、冷えてから行ってください。壁や家具の近くで使わないでください。ケトル本体は湯沸かし以外の用途で使わないでください。氷を入れて保冷用に使わないでください。ケトルは電源ベースの中央にしっかり載せてください。専用の電源ベース以外は使わないでください。また、電源ベースは他の機器に転用しないでください。使用以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを抜く時は、コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜いてください。フタをあけるとき出る蒸気に触れないでください。異常が発生した場合、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源ベース中央の接続部にピンを差し込んだり、ゴミを付着させたりしないでください。ケトル本体に水が入っていないときは、スイッチをONにしないでください。水以外のものを沸かさないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする