SUPERIOR(スーペリア)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.205(6lb)-100/ PE0.8-150 自重(g)240 ギア比5.2:1 注文コード80845006 品番2500MSH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・自重・ギア比など10種類から選べます 他の種類を見る

AbuGarcia SUPERIOR (アブ・ガルシア スーペリア)
タフなDuraMetalワンピースボディー、 Salt shieldボールベアリング搭載。トラウト、アジング、バス、シーバス、ショア/オフショアジギング等に対応したフルサイズラインナップ。
製品特徴
4ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギヤ部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用
ウォーターシールドカーボンマトリックスハイブリットドラグシステム
ロケットラインマネジメント
アルミマシンカットハンドル+ソフトタッチハンドルノブ
タフなDuraMetal(TM) 一体ボディ
サイレントオシレーション
滑らかな回転を実現するCOGデザイン
2WAY DRAG(TM) システム
Always-ON インスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)
ロケットスプールリップ

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.205(6lb)-100/ PE0.8-150 自重(g)240 ギア比5.2:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):73 最大ドラグ(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする