Ambassadeur

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ボール/ローラーベアリング:45444●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):3.5号-165/PE3-150 注文コード80845085 品番4501C FACTORY TUNED ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

Ambassadeur 4500C/4501C/5500C/5501C/6500C/6501C FACTORY TUNED
ABU歴史の転換期(80年代前後)に量産された黒色の山型サイドカップに黒銀ステッカーモデルを忠実に再現。古き良き時代の雰囲気を持ち、アップグレードされた内部機構で ユーザーの満足感と優越感を与えるAmbassadeurがフルラインナップで新登場!
製品特徴
山型サイドプレート
ギヤ比 5.3:1
高強度ブラスギヤ
ベークライト2点式遠心力ブレーキ
6+1 HPCR ベアリングス
2ハイブリッドセラミックBB
ポリッシュノブ
リベッテッドスタンド
インスタントアンチリバース
マイナスタイプビス付属

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45444●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):3.5号-165/PE3-150 自重(g)350 ギア比5.3:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65 最大ドラグ(kg)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする