Ambassadeur

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ボール/ローラーベアリング:45444●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):6号-200/PE5-200 注文コード80845164 品番5601CA FACTORY TUNED ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

Ambassadeur 4600/4601CA FACTORY TUNED
CAファクトリーチューニングモデルに実用的なサムバー式クラッチ搭載モデル新登場!
ファクトリチューンモデルで初搭載のサムバー式クラッチ パーミングカップモデル。多くの声より実現しました。
製品特徴
サムバー式クラッチ
ギヤ比 5.3:1
高強度ブラスギヤ
ベークライト2点式遠心力ブレーキ
6+1 HPCR ベアリングス
2ハイブリッドセラミックBB
ポリッシュノブ<bbr>リベッテッドスタンド
ボールベアリング入りアイドルギヤ
マイナスタイプビス付属

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45444●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):6号-200/PE5-200 自重(g)376 ギア比5.3:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65 最大ドラグ(kg)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする