Ambassadeur

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ボール/ローラーベアリング:45323●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):6号ー145/PE4-170 注文コード80845216 品番6500CS ROCKET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

Ambassadeur CS Rocket Blue Grey (5500/6500)
定番のアンバサダーAmbassadeur CS Rocket Blue Grey カラー発売! ベークライト2PIN式ブレーキ搭載の完全日本企画のCS Rocket。 汎用性のある、アブガルシア伝統のクラシックシリーズです。
ベークライト2点式遠心力ブレーキ
飛距離の稼げるオールドタイプのベークライトブロックを使用した、遠心力ブレーキシステムです。
ポリッシュノブ
昔ながらのポリッシュタイプのハンドルノブ
ラインアラーム(6500サイズのみ)
仕掛けのセットにも便利なラインアラーム
パーミングサイドメカニカルブレーキ
パーミング側サイドプレートにもメカニカルブレーキを標準装備。放出後のブレーキ調整が可能

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45323●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):6号ー145/PE4-170 自重(g)367 ギア比5.3:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65 最大ドラグ(kg)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする