6501CS ROCKET レッド Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845286

6501CS ROCKET レッド Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845286
6501CS ROCKET レッド Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845286
6501CS ROCKET レッド Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845286
6501CS ROCKET レッド Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845286
6501CS ROCKET レッド Ambassadeur AbuGarcia(アブガルシア) 80845286

Ambassadeur

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
自重(g)410
内容量1台注文コード80845286品番6501CS ROCKET レッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Ambassadeur 6500 CS Rocket Red (アンバサダー 6500)
ベークライト2PIN式ブレーキ搭載の完全日本企画のCS Rocket。
汎用性のある、アブガルシア伝統のクラシックシリーズです。
パワーハンドル装備のカゴ釣りに最適なシリーズです。
製品特徴
2点式遠心力ブレーキ
インスタント・アンチリバース
ラインアラーム
カーボンマトリックスドラグ
プッシュボタン式フリースプール
ブラスメインギア

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45292●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):6号-200/PE5-200自重(g)410ギア比5.3:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):65最大ドラグ(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする