曜日別特売
(右) BLACKMAX 4 AbuGarcia(アブガルシア) 80845320

(右) BLACKMAX 4 AbuGarcia(アブガルシア) 80845320
(右) BLACKMAX 4 AbuGarcia(アブガルシア) 80845320
(右) BLACKMAX 4 AbuGarcia(アブガルシア) 80845320
(右) BLACKMAX 4 AbuGarcia(アブガルシア) 80845320
(右) BLACKMAX 4 AbuGarcia(アブガルシア) 80845320
(右) BLACKMAX 4 AbuGarcia(アブガルシア) 80845320

BLACKMAX 4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード80845320品番(右)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

BLACKMAX (ブラックマックス)
BLACKMAXがコンパクトになりモデルチェンジ!
スプール径が32mmになり、投げやすさとコンパクト設計の両立に成功。
ソルトでもフレッシュでも使えるバーサタイルベイトリールです。
製品特徴
マグトラックスブレーキシステム
Φ32mm アルミマシンカットスプール
パワーディスクドラグ
デュラギヤブラスギヤ
リセスドリールフット
グラファイトフレーム
グラファイトサイドプレート
85mmアルミクランクハンドル
4+1ベアリング
ギア比6.4:1

用途
釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):16lb-100/PE3-100自重(g)200ギア比6.4:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):64最大ドラグ(kg)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする