BLACKMAX 4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80845329 品番L(左)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

BLACKMAX (ブラックマックス)
BLACKMAXがコンパクトになりモデルチェンジ!
スプール径が32mmになり、投げやすさとコンパクト設計の両立に成功。
ソルトでもフレッシュでも使えるバーサタイルベイトリールです。
製品特徴
マグトラックスブレーキシステム
Φ32mm アルミマシンカットスプール
パワーディスクドラグ
デュラギヤブラスギヤ
リセスドリールフット
グラファイトフレーム
グラファイトサイドプレート
85mmアルミクランクハンドル
4+1ベアリング
ギア比6.4:1

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):16lb-100/PE3-100 自重(g)200 ギア比6.4:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):64 最大ドラグ(kg)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする