曜日別特売
(右) BLUE MAX船 AbuGarcia(アブガルシア) 80845338

(右) BLUE MAX船 AbuGarcia(アブガルシア) 80845338
(右) BLUE MAX船 AbuGarcia(アブガルシア) 80845338
(右) BLUE MAX船 AbuGarcia(アブガルシア) 80845338
(右) BLUE MAX船 AbuGarcia(アブガルシア) 80845338
(右) BLUE MAX船 AbuGarcia(アブガルシア) 80845338
(右) BLUE MAX船 AbuGarcia(アブガルシア) 80845338
(右) BLUE MAX船 AbuGarcia(アブガルシア) 80845338
(右) BLUE MAX船 AbuGarcia(アブガルシア) 80845338

BLUE MAX船

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード80845338品番(右)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

BLUEMAX船(ブルーマックスフネ)
ブルーマックス船がコンパクトになり、カウンターバランスハンドルを装備して新登場。
片手持ちの仕掛け投入着底時のクラッチONがすぐできるロケットクラッチ搭載
製品特徴
マグトラックスブレーキシステム
バックアップラチェット
3+1HPCRベアリング
リセスドリールフット
PE2号-200m
バランサー付シングル軽量EVAミドルラウンドノブ
ロケットクラッチ
デュラギヤブラスギヤ
下巻目安ラインスプール

用途
釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45352●ラインキャパ(PE):PE2-200自重(g)228ギア比6.4:1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66最大ドラグ(kg)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする