BLUE MAX船

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80845347 品番L(左)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

BLUEMAX船(ブルーマックスフネ)
ブルーマックス船がコンパクトになり、カウンターバランスハンドルを装備して新登場。
片手持ちの仕掛け投入着底時のクラッチONがすぐできるロケットクラッチ搭載
製品特徴
マグトラックスブレーキシステム
バックアップラチェット
3+1HPCRベアリング
リセスドリールフット
PE2号-200m
バランサー付シングル軽量EVAミドルラウンドノブ
ロケットクラッチ
デュラギヤブラスギヤ
下巻目安ラインスプール

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45352●ラインキャパ(PE):PE2-200 自重(g)228 ギア比6.4:1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66 最大ドラグ(kg)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする