Cardinal III S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80845399 品番 S3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Cardinal V S (カーディナル3 S)
人気のCardinal Sシリーズ第三弾。「糸付き」リールでフィールド直行!
フィールドに直行できる人気のCardinal Sシリーズが、デザイン一新して1000サイズから5000サイズまでリニューアル・ラインナップ!使いやすい機能のスピニングリールに深溝スプールを搭載。ルアーフィッシングにも餌釣りにも使える汎用型スピニングリールです。
製品特徴
3BB+1インスタントアンチリバース
アルミスプール
ロケットラインマネジメント・システム
糸付き

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:3+1●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):3-150●付属糸(ナイロン)号-m:3-150 自重(g)282 ギア比5.1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):77 最大ドラグ(kg)5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする