Cardinal III S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ボール/ローラーベアリング:3+1●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):4-150●付属糸(ナイロン)号-m:4-150 自重(g)305 注文コード80845408 品番S4000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・自重など7種類から選べます 他の種類を見る

Cardinal V S (カーディナル3 S)
人気のCardinal Sシリーズ第三弾。「糸付き」リールでフィールド直行!
フィールドに直行できる人気のCardinal Sシリーズが、デザイン一新して1000サイズから5000サイズまでリニューアル・ラインナップ!使いやすい機能のスピニングリールに深溝スプールを搭載。ルアーフィッシングにも餌釣りにも使える汎用型スピニングリールです。
製品特徴
3BB+1インスタントアンチリバース
アルミスプール
ロケットラインマネジメント・システム
糸付き

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:3+1●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):4-150●付属糸(ナイロン)号-m:4-150 自重(g)305 ギア比5.1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):81 最大ドラグ(kg)7.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする