Cardinal III STX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80845426 品番 1000S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

Cardinal V STX (カーディナル3 STX)
人気のCardinal STXシリーズ第三弾。ねじ込みハンドル搭載しフルモデルチェンジ!
人気のCardinal STXがスタイリッシュでガタツキの無いねじ込みハンドルを搭載しフルモデルチェンジ!
ルアーフィッシングに最適なシャロー及びミッドシャロースプールモデル。
リール本体と同一キャパシティーのアルミ替えスプール付き。
製品特徴
5ボールベアリング+1ローラーベアリング
グラファイトボディ&ローター
マシンカットアルミスプール
ロケットラインマネジメント・システム
ねじ込みハンドル
アルミマシンカット替えスプール

用途釣り・リール 仕様ボール/ローラーベアリング:45413 材質【替えスプール】ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE:0.148(3lb)-100/ PE0.4-100【本体スプール】ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE:0.148(3lb)-100/ PE0.4-100 自重(g)216 ギア比5.2:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):63 最大ドラグ(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする