Cardinal III STX

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 自重(g)236 注文コード80845435 品番2000S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は自重など6種類から選べます 他の種類を見る

Cardinal V STX (カーディナル3 STX)
人気のCardinal STXシリーズ第三弾。ねじ込みハンドル搭載しフルモデルチェンジ!
人気のCardinal STXがスタイリッシュでガタツキの無いねじ込みハンドルを搭載しフルモデルチェンジ!
ルアーフィッシングに最適なシャロー及びミッドシャロースプールモデル。
リール本体と同一キャパシティーのアルミ替えスプール付き。
製品特徴
5ボールベアリング+1ローラーベアリング
グラファイトボディ&ローター
マシンカットアルミスプール
ロケットラインマネジメント・システム
ねじ込みハンドル
アルミマシンカット替えスプール

用途釣り・リール 仕様ボール/ローラーベアリング:45413 材質【替えスプール】ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE:0.165(4lb)-100/ PE0.6-100【本体スプール】ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE:0.165(4lb)-100/ PE0.6-100 自重(g)236 ギア比5.2:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):69 最大ドラグ(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする