Cardinal III SX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80845505 品番 2000S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Cardinal V SX (カーディナル3 SX)
人気のCardinal SXシリーズ第三弾。ねじ込みハンドル搭載しフルモデルチェンジ!
人気のCardinal SXが、スタイリッシュなねじ込みハンドルを搭載し1000サイズから5000サイズまでリニューアルラインナップ!
ブラックバス、トラウトのルアーゲームから堤防のエギング、餌釣りまで楽しめるシャローおよびディープスプール仕様。深溝グラファイト替えスプール付き。
製品特徴
3ボールベアリング+1ローラーベアリング
グラファイトボディ&ローター
マシンカットアルミスプール
ロケットラインマネジメント・システム
ねじ込みハンドル
深溝グラファイト替えスプール

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45352●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.235(8lb)-150/ PE1.5-150 材質【替えスプール】ラインキャパシティ(m) ナイロン・フロロ/PE:0.235(8lb)-150/ PE1.5-150 自重(g)226 ギア比5.2:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):69 最大ドラグ(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする