Fune DLC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ボール/ローラーベアリング:3+1●ラインキャパ:1号 - 300m●ラインキャパ:1.5号 - 200m 注文コード80845609 品番H-L(左)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

Fune DLC(フネ ディーエルシー)
見やすいデカ文字画面、バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能で扱いやすいデジタルラインカウンターリール
製品特徴
2つボタンで簡単操作
選べる4つの方法の糸入力
下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)
ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶
船べりアラーム
電池交換可能(CR2032)
カーボンマトリックスドラグ
タナ取りスイッチ
右ハンドル、左ハンドル
専用工具付(MHP・BGモデルのみ)

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:3+1●ラインキャパ:1号 - 300m●ラインキャパ:1.5号 - 200m ハンドル長さ(mm)105 自重(g)233g ギア比7.0 : 1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):73cm 最大ドラグ(kg)5kg
注意
※Fune DLC H / Fune DLC H-L
※本機種には、あらかじめPE1.5号200m(4本撚り糸)のデータが入力されています。
※Fune DLC MHP / Fune DLC MHP-L
※本機種には、あらかじめPE2号200m(4本撚り糸)のデータが入力されています。
※製品サポート
※事前入力済み号数以外の号数/長さを巻く場合、糸の入力方法は4つあります。
※それぞれの条件を確認してマニュアルをご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする