※使用例
AQUASYSTEM(アクアシステム)
電動式ケミカルドラムポンプ SUS316製
CHD1-20SUS316
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電源・電流
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
電源(V)
AC100
電流(A)
2
注文コード
80845637
品番
CHD1-20SUS316
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
連続運転が可能。
耐薬品性に強いSUS316仕様。
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
低粘度溶剤用(100cP以下)
吐出専用
用途
酸・アルカリ性液体の小分けに。(使用材質を侵さない液体に限る)
電流(A)
2
電源(V)
AC100
材質(本体)
接液部:SUS316/SUS(SCS14)/PTFE
最大吐出量(L/min)
30
材質(ホース)
SUS316(内径Φ19×長さ2)
最大揚程(m)
最大吸込揚程:2/最大押上揚程:4
電源コード(m)
2
吐出圧力(MPa)
0.04
材質(パッキン)
接液部:PTFE/FFKM
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500