曜日別特売
CHD2-20SUS316 電動式ケミカルドラムポンプ SUS316製 AQUASYSTEM(アクアシステム) 80845655

※使用例

電動式ケミカルドラムポンプ SUS316製CHD2-20SUS316

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
この商品は電源・電流など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電源(V)
AC230
電流(A)
1
注文コード
80845655
品番
CHD2-20SUS316
参考基準価格(税別)¥310,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

連続運転が可能。
耐薬品性に強いSUS316仕様。
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
低粘度溶剤用(100cP以下)
吐出専用

用途
酸・アルカリ性液体の小分けに。(使用材質を侵さない液体に限る)
電流(A)
1
電源(V)
AC230
材質(本体)
接液部:SUS316/SUS(SCS14)/PTFE
最大吐出量(L/min)
30
材質(ホース)
SUS316(内径Φ19×長さ2)
最大揚程(m)
最大吸込揚程:2/最大押上揚程:4
電源コード(m)
2
吐出圧力(MPa)
0.04
材質(パッキン)
接液部:PTFE/FFKM

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする