OCEANFIELD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80845758 品番 2500H/2500SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

OCEANFIELD(オーシャンフィールド スピニング)
X-クラフティック ワンピースボディー搭載、オフショア用スピニングリール
X-クラフティック ワンピースボディーを採用した、高強度ジギングモデル。
ロケットスプールリップ、ユニフローベール、カーボンマトリックス他ジギングに最適なスペックやスペアスプールを搭載したバリューモデル。
製品特徴
6ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング
X-クラフティックアロイボディ
ロケットスプールリップ
ユニフローベール
スローオシレーション
ウォーターシールドカーボンマトリックスハイブリッドドラグシステム
(5000サイズは、ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム)
エバーラストベールシステム
ストッパーレバーレス(5000サイズ)
替えスプール付き(浅溝スプール)

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:6+1●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.205(6lb)-100m / PE0.8-150m 自重(g)265 ギア比5.8:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):82 最大ドラグ(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする