曜日別特売
5000/5000S OCEANFIELD AbuGarcia(アブガルシア) 80845776

5000/5000S OCEANFIELD AbuGarcia(アブガルシア) 80845776
5000/5000S OCEANFIELD AbuGarcia(アブガルシア) 80845776
5000/5000S OCEANFIELD AbuGarcia(アブガルシア) 80845776
5000/5000S OCEANFIELD AbuGarcia(アブガルシア) 80845776
5000/5000S OCEANFIELD AbuGarcia(アブガルシア) 80845776
5000/5000S OCEANFIELD AbuGarcia(アブガルシア) 80845776

OCEANFIELD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
自重(g)381
内容量1台注文コード80845776品番5000/5000S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

OCEANFIELD(オーシャンフィールド スピニング)
X-クラフティック ワンピースボディー搭載、オフショア用スピニングリール
X-クラフティック ワンピースボディーを採用した、高強度ジギングモデル。
ロケットスプールリップ、ユニフローベール、カーボンマトリックス他ジギングに最適なスペックやスペアスプールを搭載したバリューモデル。
製品特徴
6ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング
X-クラフティックアロイボディ
ロケットスプールリップ
ユニフローベール
スローオシレーション
ウォーターシールドカーボンマトリックスハイブリッドドラグシステム
(5000サイズは、ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム)
エバーラストベールシステム
ストッパーレバーレス(5000サイズ)
替えスプール付き(浅溝スプール)

用途
釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:6+1●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.33(16lb)-170 / PE2.0-200m自重(g)381ギア比4.8:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):76最大ドラグ(kg)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする