OCEANFIELD BG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80845785 品番(右)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

OCEANFIELD BG (オーシャンフィールド ビージー)
ドラグMAX10kg、ロングパワーハンドル、オプションダブルハンドル装備のハイパフォーマンスビッグロープロファイルリール
製品特徴
マグトラックスブレーキシステム
バックアップラチェット
EVAビックラウンドノブ
デュラギヤブラスギヤ
下巻目安ラインスプール
専用工具付
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
3ポジションパワーハンドル
4HPCRベアリング
リセスドリールフット
105mmダブルミドルEVAハンドル付属

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ2号:260m●ラインキャパ3号:300m 自重(g)347 ギア比6.2:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):78 最大ドラグ(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする