PROMAX 4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80845810 品番(右)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PROMAX (プロマックス)
PROMAXがコンパクト&デザイン一新で新登場!
ハイギヤのPROMAXシリーズが従来よりコンパクト設計になって新登場です。
スプール径を32mmとし、ボディの見直しによって投げやすさが大幅にアップ!デザインも洗練されリニューアル!
製品特徴
マグトラックスブレーキシステム
Φ32mm アルミマシンカットスプール
パワーディスクドラグ
デュラギヤブラスギヤ
リセスドリールフット
グラファイトフレーム
グラファイトサイドプレート
85mmアルミクランクハンドル
5+1ベアリング
ギア比7.1:1
クリック機構付きメカニカルブレーキ

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパ2号:100m●ラインキャパ3号:115m 自重(g)203 ギア比7.1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):71 最大ドラグ(kg)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする