REVO ALC BF7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80845846 品番(右)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Revo ALC-BF7 (レボ エーエルシー BF7)
アルミフレーム採用でソルトに対応した、軽量ベイトフィネスリール
新生、次世代のソルト対応のベイトフィネスリール新登場。
自重は軽量の141g、ユーザーの好みに応じて、マグネット数を増やせるマグトラックスIIIブレーキシステムを搭載。
その軽さは異次元で装着する竿の感度や特性まで向上させる。
バスではベイトフィネスやミノーのトゥイッチング、シャッドのリトリーブ。
SWではベイトフィネスから近年流行のボートアジングまで対応できる。
製品特徴
超軽量141g
C6サイドプレート
超々ジュラルミンギヤ
カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー
フラットEVAノブ&80mmクランクカーボンハンドル
X-CRAFTICフレーム
マグトラックスIIIブレーキシステム
Φ32mmスプール
HPCRボールベアリング
インフィニスプールデザイン
8lb-50mスプール
替えカラードナットプレート&専用工具

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパシティ/0.235mm/8lb:50m●ラインキャパシティ/0.265mm/10lb:40m 自重(g)141 ギア比7.1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):71 最大ドラグ(kg)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする