REVO ALX THETA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.235(8lb)-170/PE2-150 自重(g)218 ギア比6.2:1 注文コード80845916 品番2500MSH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・自重・ギア比など10種類から選べます 他の種類を見る

REVO ALX THETA (レボ エーエルエックス シータ)
デュラメタルワンピースボディと、高効率なギアリングと新フリクションフリー構造採用より静かで軽い回転性能を実現。
製品特徴
7ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギアー部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用
フリクションフリー メインシャフト支持構造
AMギアリングシステム
COGデザイン
ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム
2WAY DRAG(TM)
ワンピース Durametal(TM) ボディ
C6カーボンローター
アルミ ユニフローベール
ロケットラインマネジメント
C6カーボンボディ
ロケットラインマネジメント
Duracarbon (TM)ハンドルとEVAハンドルノブ
Always-ONインスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)
ソルトウォーター対応

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.235(8lb)-170/PE2-150 自重(g)218 ギア比6.2:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):87 最大ドラグ(kg)5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする