REVO BEAST ROCKET

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80846004 品番40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

REVO BEAST ROCKET(レボ・ビースト ロケット)
スーパーハイスピード、ギヤ比9.2:1、ハンドル1回転で最大108cmの巻き取りが可能。FWからSWまで、速い展開の釣りが可能に。
製品特徴
自重270g
インフィニブレーキシステム
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
D2ギヤデザイン
デュラギア大口径ブラスギア
ソルトシールドピニオンBB
デュラクラッチ
高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート
37.5mm スプール径
95mm4mm厚ハンドル
ギヤ比 9.2:1
30lb-100m PE5号-120m
7/1ベアリング

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m 自重(g)270 ギア比9.2:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):108 最大ドラグ(kg)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする