REVO ROCKET(レボ・ロケット)
REVO最速ギヤ比、10.1:1 ハンドル一回転あたり、105cm メーターオーバー。 ハイスピードフィッシングの到来。大口径ブラスギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載。シャローウオーターのバイブレーションやミノーのスピードフィッシング、トップウオーターのペンシル、フロッグ、テキサスのスピード回収、ロックフィッシュに!
製品特徴
自重208g
ギヤ比 10.1:1 ロケットギヤレシオ
インフィニブレーキシステム
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
D2ギヤデザイン
デュラギア大口径ブラスギア
高耐久X-Crafticアルミフレーム
ソルトシールドピニオンBB
33mm スプール径
90mmカーボンハンドル&ビックフラットEVAノブ
ガルウイングサイドプレート
16lb-115m
10/1ベアリング