REVO SP Beast

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.165(4lb)-100/ PE0.6-100 ギア比5.1:1 注文コード80846144 品番2000S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様・ギア比など8種類から選べます 他の種類を見る

REVO SP Beast (レボ SP ビースト)
より繊細により力強く巻き上げが可能なレギュラースピードモデルです。ワンピースDuraMetalボディと軽量アルミ製V-Spoolデザイン搭載のタフモデル。不要なスペースを徹底的に排除した左右非対称BodyとC6 V-Rotor、Friction-Freeメインシャフト(超々ジュラルミン製)構造でZENON譲りの快適な巻き心地も実現。
特徴詳細
FW/SW対応
10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部 にSalt Shield(TM) ボールベアリング採用
コンパクト左右非対称ボディ
軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotor(TM)
軽量アルミ製V-spoolデザイン
フリクションフリー メインシャフト(超々ジュラルミン製)支持構造
AMギアシステム
COGデザイン
ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム
ワンピースDuraMetalボディ
ロケットラインマネジメント
30lbリーダー対応、新ラインクリップ
Duracarbon ハンドル
Always-ONインスタントアンチリバース
シンカーキーパー付属

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.165(4lb)-100/ PE0.6-100 自重(g)183 ギア比5.1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):67 最大ドラグ(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする