曜日別特売
2500S REVO SP Beast AbuGarcia(アブガルシア) 80846169

2500S REVO SP Beast AbuGarcia(アブガルシア) 80846169
2500S REVO SP Beast AbuGarcia(アブガルシア) 80846169
2500S REVO SP Beast AbuGarcia(アブガルシア) 80846169
2500S REVO SP Beast AbuGarcia(アブガルシア) 80846169
2500S REVO SP Beast AbuGarcia(アブガルシア) 80846169
2500S REVO SP Beast AbuGarcia(アブガルシア) 80846169
2500S REVO SP Beast AbuGarcia(アブガルシア) 80846169
2500S REVO SP Beast AbuGarcia(アブガルシア) 80846169
2500S REVO SP Beast AbuGarcia(アブガルシア) 80846169
2500S REVO SP Beast AbuGarcia(アブガルシア) 80846169
2500S REVO SP Beast AbuGarcia(アブガルシア) 80846169
2500S REVO SP Beast AbuGarcia(アブガルシア) 80846169

REVO SP Beast

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.205(6lb)-100/ PE0.8-150ギア比5.1:1注文コード80846169品番2500S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

REVO SP Beast (レボ SP ビースト)
より繊細により力強く巻き上げが可能なレギュラースピードモデルです。ワンピースDuraMetalボディと軽量アルミ製V-Spoolデザイン搭載のタフモデル。不要なスペースを徹底的に排除した左右非対称BodyとC6 V-Rotor、Friction-Freeメインシャフト(超々ジュラルミン製)構造でZENON譲りの快適な巻き心地も実現。
特徴詳細
FW/SW対応
10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部 にSalt Shield(TM) ボールベアリング採用
コンパクト左右非対称ボディ
軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotor(TM)
軽量アルミ製V-spoolデザイン
フリクションフリー メインシャフト(超々ジュラルミン製)支持構造
AMギアシステム
COGデザイン
ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム
ワンピースDuraMetalボディ
ロケットラインマネジメント
30lbリーダー対応、新ラインクリップ
Duracarbon ハンドル
Always-ONインスタントアンチリバース
シンカーキーパー付属

用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.205(6lb)-100/ PE0.8-150自重(g)192ギア比5.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):72最大ドラグ(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする