商品レビューを投稿する内容量1台仕様●ボール/ローラーベアリング:45444●ラインキャパ(10lb):40m●ラインキャパ(16lb):50m注文コード80846275品番L(左)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
REVO ULTRACAST BF8(レボ ウルトラキャスト BF8)
ソルトウオーター完全対応のハイギヤベイトフィネスモデル。マイクロショアジギング、SWベイトフィネス、FWベイトフィネスまでこなせる納得の一台
スーパーフリーHPCRベアリング、ソルトシールドピニオンBB、ハイギヤ8.0:1
90mmハンドル等ソルトウオーターのベイトフィネスフィッシングに対応したスペックです。
製品特徴
軽量175g
デュラメタルフレーム
スーパーフリーHPCR BB
マグトラックスIIIブレーキシステム
デュラギアブラスギア
Φ32mmスプール
カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー
インフィニスプールデザイン
HPCRボールベアリング
8lb-50mスプール
ソルトシールドピニオンBB
ビックフラットEVAノブ&90mmクランクハンドル