REVO5 ROCKET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80846300 品番L(左)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

REVO5 ROCKET (レボ5 ロケット)
Revo史上最大のライン巻き取り量で1巻き112cm!ギア比10.1:1のロケットハイギアモデル!35mm径16lb-115mスプール搭載。高いパーミング性能と力強いファイトを可能にするエルゴノミックデザイン!!
特徴詳細
FW/SW対応
10ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング
エルゴノミックデザイン
高強度、高耐久のXDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート
IVCB6ブレーキシステム
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
Duragearギアシステム
95mmストレート形状4mm厚カーボンハンドル
中空大型ハンドルノブ
ピニオンサポート構造
リセスドリールフット

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(20lb):90●ラインキャパ(8lb):115 自重(g)215 ギア比10.1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):95 最大ドラグ(kg)8.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする