REVO5 STX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ギア比6.7:1 注文コード80846336 品番L(左)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はギア比など4種類から選べます 他の種類を見る

REVO5 STX (レボ5 STX)
10+1ベアリング搭載。DuraMetalフレーム&クランクサイドプレート、パワースタックカーボンマトリックスドラグ搭載のハイパワー、高耐久モデル!ドラグMax11kg!幅広い釣りに対応可能な万能機種!ガルウィング搭載!35mmスプールと相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。
特徴詳細
FW/SW対応
10ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング
エルゴノミックデザイン
高強度、高耐久のXDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート
IVCB6ブレーキシステム
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
Duragearギアシステム
95mmストレート形状4mm厚カーボンハンドル
中空大型ハンドルノブ
ピニオンサポート構造
リセスドリールフット

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(16lb):115●ラインキャパ(20lb):90 自重(g)220 ギア比6.7:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):74 最大ドラグ(kg)11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする