REVO5 SX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ギア比6.7:1 注文コード80846354 品番L(左)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はギア比など4種類から選べます 他の種類を見る

REVO5 SX (レボ5 SX)
9+1ベアリング搭載。DuraMetalフレーム&パワースタックカーボンマトリックスドラグ搭載のハイパワー、高耐久モデル!
ドラグMax11kg! 35mmスプールながら、手に馴染むエルゴノミックデザイン採用。サムレストがオフセットしており、ファイト時に深く握りこみやすく力強いファイトが可能!
スプールと相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。
特徴詳細
FW/SW対応
9ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング
エルゴノミックデザイン
高強度、高耐久のDuraMetalフレーム
C6カーボンサイドプレート
IVCB6ブレーキシステム
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
Duragearギアシステム
90mmクランク形状ハンドル
中空大型ハンドルノブ
ピニオンサポート構造
リセスドリールフット

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45536●ラインキャパ(16lb):115●ラインキャパ(20lb):90 ハンドル長さ(mm)90 自重(g)212 ギア比6.7:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):74 最大ドラグ(kg)11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする