REVO5 SX-Rocket

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80846388 品番(右)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

REVO5 SX-Rocket (レボ5 SX-ロケット)
9+1ベアリング搭載。ロケットギアにも耐えられるDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート採用。
35mmスプールながら、手に馴染むエルゴノミックデザイン採用。サムレストがオフセットしており、ファイト時に深く握りこみやすく力強いファイトが可能!
スプールと相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。
特徴詳細
FW/SW対応
9ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング
エルゴノミックデザイン
高強度、高耐久のDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート
IVCB6ブレーキシステム
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
Duragearギアシステム
95mmクランク形状ハンドル
中空大型ハンドルノブ
ピニオンサポート構造
リセスドリールフット

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45536●ラインキャパ(16lb):115●ラインキャパ(20lb):90 ハンドル長さ(mm)95 自重(g)223 ギア比9.0:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):99 最大ドラグ(kg)8.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする