REVO5 WINCH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80846406 品番(右)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

REVO5 WINCH (レボ5 ウィンチ)
8+1ベアリング搭載。ディープクランクやマグナムクランク対応モデル。Maxドラグ力11kg、20lb-120mの糸巻量でビックレイク、ビックフィッシュに向けた万全スペック。35mmスプールながら握りこみやすエルゴノミックデザイン。クラッチを左右非対称化、サムレストをオフセット化することにより深く握りこむことを可能とし、大物との力強いファイトが可能に!太糸と相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。
特徴詳細
FW/SW対応
8ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング
エルゴノミックデザイン
高強度、高耐久のDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート
IVCB6ブレーキシステム
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
Duragearギアシステム
95mmクランク形状ハンドル
中空大型ハンドルノブ
ピニオンサポート構造
リセスドリールフット

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45505●ラインキャパ(16lb):150●ラインキャパ(20lb):120 自重(g)220 ギア比5.4:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):59 最大ドラグ(kg)11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする