ROXANI

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80846485 品番 2000SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Roxani (ロキサーニ スピニング)
Revoの遺伝子を引き継いだハイバリューモデル!
タフに使いこなせる!DURAMETAL一体アルミボディ、AMGearing, Salt shieldボールベアリング搭載モデル。
製品特徴
6ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用
2WAY DRAG(TM)
ロケットラインマネジメント
EVAノブ
Always-ONインスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)
AMギアリングシステム
COGデザイン
ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム
DURAMETAL(TM) 一体ボディ
アルミ ユニフローベール
ステンレスメインシャフト

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45444●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.165(4lb)-100/ PE0.6-100 自重(g)206 ギア比6.2:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):83 最大ドラグ(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする