2500SH ROXANI AbuGarcia(アブガルシア) 80846494

2500SH ROXANI AbuGarcia(アブガルシア) 80846494
2500SH ROXANI AbuGarcia(アブガルシア) 80846494
2500SH ROXANI AbuGarcia(アブガルシア) 80846494
2500SH ROXANI AbuGarcia(アブガルシア) 80846494
2500SH ROXANI AbuGarcia(アブガルシア) 80846494
2500SH ROXANI AbuGarcia(アブガルシア) 80846494
2500SH ROXANI AbuGarcia(アブガルシア) 80846494

ROXANI

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
自重(g)228
内容量1台注文コード80846494品番2500SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Roxani (ロキサーニ スピニング)
Revoの遺伝子を引き継いだハイバリューモデル!
タフに使いこなせる!DURAMETAL一体アルミボディ、AMGearing, Salt shieldボールベアリング搭載モデル。
製品特徴
6ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用
2WAY DRAG(TM)
ロケットラインマネジメント
EVAノブ
Always-ONインスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)
AMギアリングシステム
COGデザイン
ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム
DURAMETAL(TM) 一体ボディ
アルミ ユニフローベール
ステンレスメインシャフト

用途
釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45444●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.205(6lb)-100/ PE0.8-150自重(g)228ギア比6.2:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):87最大ドラグ(kg)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする