曜日別特売
L(左) ROXANI 8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846580

L(左) ROXANI 8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846580
L(左) ROXANI 8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846580
L(左) ROXANI 8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846580
L(左) ROXANI 8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846580
L(左) ROXANI 8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846580
L(左) ROXANI 8 AbuGarcia(アブガルシア) 80846580

ROXANI 8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード80846580品番L(左)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ROXANI 7/8 (ロキサーニ)
カッティングエッジデザイン、カーボンハンドル搭載!REVOの遺伝子を引き継いだ軽量188gのハイバリューロープロファイル ベイトキャスティングリール
頑強デュラメタルフレーム採用で内部のメカをしっかりと支持、ソルトシールドピニオンBB搭載でフレッシュウオーターからソルトウオーターまで幅広い用途。新搭載のIB-Xブレーキシステムでマグネットよりのセッティング、遠心よりのセッティングが可能です。同シリーズのBFスプールとも互換性があり、多くのバリエーションの使い道が可能。
製品特徴
軽量188g
超々ジュラルミン SLCスプール
超々ジュラルミンギア
80mmクランクデュラカーボンハンドル
HPCRボールベアリング
超々ジュラルミンギアシャフト
デユラメタルフレーム
IB-Xブレーキシステム
Φ33mmスプール
ソルトシールドピニオンBB
ルアーキーパー

用途
釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(12lb):120m●ラインキャパ(14lb):100m自重(g)188ギア比7.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):74最大ドラグ(kg)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする