ROXANI BC BF7

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80846607 品番(右)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Roxani BC (ロキサーニ ビーシー)
ZENON、Revo5の遺伝子を引き継いだ握りこみやすいエルゴノミックデザイン、カーボンハンドル搭載。
日本市場にマッチする軽量設計で前作比平均14gの軽量化。ドラグクリックサウンド搭載のハイスタンダードベイトキャスティングリール
ロキサーニがリニューアル
前作からスプール径33mmを踏襲しつつ、自重、ベアリング数、ドラグ力などあらゆる性能をアップデート。
特徴詳細
・FW/SW対応
・7ステンレススチールベアリング+1ローラーベアリング
・パーミング性能の高いエルゴノミックデザイン
・MagTraxブレーキ
・クリッカー付きカーボンマトリックスドラグ
・C6カーボンフレーム&サイドプレート
・90mmクランク形状カーボンハンドル
・Duragearギアシステム ・超々ジュラルミンメインギア

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:7 + 1●ラインキャパ:8lb - 50m●ラインキャパ:10lb - 40m 自重(g)172 ギア比7.3 : 1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):76 最大ドラグ(kg)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする