ROXANI POWER SHOOTER

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80846650 品番(右)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ROXANI POWERSHOOTER (ロキサーニ パワーシューター)
カッティングエッジデザイン、パワーハンドル搭載!REVOの遺伝子を引き継いだディープスプール搭載のパワーフィッシングモデル
頑強デュラメタルフレーム採用で内部のメカをしっかりと支持、ソルトシールドピニオンBB搭載でフレッシュウオーターからソルトウオーターまで幅広い用途。ディープスプール20lb-100mのラインキャパシティで大型プラグでのバスやロックフィッシュに対応してます。
製品特徴
自重242g
インフィニブレーキシステム
高強度ブラスギヤシャフト
95mm長4mm厚クランクハンドルアーム
ソルトシールドピニオンBB
カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー
デユラメタルフレーム
高耐久デュラギヤブラスギヤ
アルミ鍛造製Φ35mmディープスプール
軽量EVAミドルラウンドノブ
HPCRボールベアリング
ルアーキーパー

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(16lb):125m●ラインキャパ(20lb):100m 自重(g)242 ギア比8.0:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):88 最大ドラグ(kg)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする