SALTY STAGE CONCEPT-FREE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80846720 品番(右)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SALTY STAGE CONCEPT-FREE (ソルティステージ コンセプトフリー)
四季のオフショアを釣る、タチウオ、ライトジギング、タイラバ、バチコンバーサタイルモデル新登場!
アルミフレーム、スプール径Φ33mm 、2ポジションシングルハンドル搭載、95mmダブルハンドル、シャロースプール付属。 タチウオ、ライトジギング、タイラバ、バチコン等のシャローエリアからディープエリアまで狙える究極のフリースタイルモデル。
製品特徴
自重220g
Fモードブレーキ
デュラメタルフレーム
アルミ鍛造33mm スプール径
カーボンマトリックスドラグ搭載
60-70mmハンドル
ビッグラウンドEVAノブ
ギヤ比 6.4
ラインキャパ:PE1.5号-200m
ブラスギヤ搭載
デュラクラッチ
バックアップラチェット
4/1ベアリング
ソルトシールドピニオンBB
スーパーフリーHPCR BB
スペアアハンドル95mm+工具
スペアスプール PE1号-200m

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ:PE1.5-200m●ラインキャパ:PE1-200m 自重(g)220 ギア比6.4:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66 最大ドラグ(kg)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする