ZENON BEAST6

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80846860 品番(右)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アブガルシアのフラッグシップリール、「ZENONシリーズ」に待望のベイトモデルが登場。
アングラーにどこまでも寄りそうアブの設計哲学が、「デザインと剛性に優れたコンパクトリール」の新たな地平を拓く。
世界に通用する「本質」は、あなたのフィッシングスタイルをどうアップデートするだろうか。

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45536●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.33(16lb)-100/PE3-100 自重(g)195 ギア比6.8:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):68 最大ドラグ(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする