ZENON MG-X

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80846948 品番L(左)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ZENON MG-X(ゼノン エムジーエックス)
Φ32mmスプール径、14lb-100mの糸巻量ながらマグネシウムボディで軽量!遠投しやすい遠心IVCB-4ブレーキモデル!
テンポ良い撃ちモノが可能なギア比8.3:1と巻き物まで汎用性の高いギア比6.8:1モデル。
14lb-100m、90mmコンパクトベントカーボンハンドル搭載で幅広いFWの釣りに対応可能な万能スペックです。
特徴詳細
10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング
ワンピースX-マグアロイフレーム
C6カーボンサイドプレート
IVCB-4遠心ブレーキシステム
カーボンマトリックスドラグシステム
90mmコンパクトベントカーボンハンドル
エアクラフトグレードアルミメインギア
リセスドリールフット
Tiコートラインガイド
大型中空パドル型ハンドルノブ
潤滑油ポート
リールケース付き
淡水専用

用途釣り・リール 仕様ボール/ローラーベアリング:45536

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする