曜日別特売
SHS ZENON MG-X AbuGarcia(アブガルシア) 80846957

SHS ZENON MG-X AbuGarcia(アブガルシア) 80846957
SHS ZENON MG-X AbuGarcia(アブガルシア) 80846957
SHS ZENON MG-X AbuGarcia(アブガルシア) 80846957
SHS ZENON MG-X AbuGarcia(アブガルシア) 80846957
SHS ZENON MG-X AbuGarcia(アブガルシア) 80846957
SHS ZENON MG-X AbuGarcia(アブガルシア) 80846957
SHS ZENON MG-X AbuGarcia(アブガルシア) 80846957

ZENON MG-X

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード80846957品番SHS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ZENON MG-X(ゼノン エムジーエックス)
Φ32mmスプール径、14lb-100mの糸巻量ながらマグネシウムボディで軽量!遠投しやすい遠心IVCB-4ブレーキモデル!
テンポ良い撃ちモノが可能なギア比8.3:1と巻き物まで汎用性の高いギア比6.8:1モデル。
14lb-100m、90mmコンパクトベントカーボンハンドル搭載で幅広いFWの釣りに対応可能な万能スペックです。
特徴詳細
10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング
ワンピースX-マグアロイフレーム
C6カーボンサイドプレート
IVCB-4遠心ブレーキシステム
カーボンマトリックスドラグシステム
90mmコンパクトベントカーボンハンドル
エアクラフトグレードアルミメインギア
リセスドリールフット
Tiコートラインガイド
大型中空パドル型ハンドルノブ
潤滑油ポート
リールケース付き
淡水専用

用途
釣り・リール
仕様ボール/ローラーベアリング:45536
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする